{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 40 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SCLCR/L | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Pieza de repuesto | 320620 2 | |
Asignación de plaquitas | izquierdo y neutro | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 260012 40/12 | |
Número del fabricante | WK1.BCC.RLC.040 |