Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

WOHX 10T304 derecha P25M

Número de artículo: 268909 P25M

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOHX 10T304 R
Radio angular 0,4 mm
Clase P25M
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268909 P25M
Número del fabricante W00 50420.0403

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo