{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | |
Clase | NL250 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | 2N | |
Profundidad de corte ap | 8 mm - 35 mm | |
Avance f | 15 mm/rev. - 45 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 240 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 110 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252082 NL250 |