{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TOGX 06T104 | |
Clase | CK3210 | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Ángulo de desprendimiento | 14 grados | |
Profundidad de corte ap | 2 mm - 25 mm | |
Avance f | 5 mm/rev. - 2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 120 m/min - 180 m/min | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268864 CK3210 | |
EAN / GTIN | 4047109064089 | |
Número del fabricante | W57 04140.043210 |