{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DOHT 070202 L | |
Clase | K10 | |
Aplicación principal | K | |
Aplicación secundaria | N | |
Condición de corte | continuo | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 200 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 300 m/min - 500 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Ángulo de desprendimiento | 12 grados | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268857 K10 | |
Número del fabricante | W60 18120.0221 |