{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250769 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928702 |