{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A10L STLCR/L11 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | TC.. 1102.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 12 mm | |
Desplazamiento central L3 | 6,2 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 9 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 4 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260931 10/11 | |
Número del fabricante | THC11825 |