{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A25S SVUBR/L16 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Plaquita de corte adecuada | VB.. 1604.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 34 mm | |
Desplazamiento central L3 | 20,5 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 24 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 7 | |
Calzo | 269006 1 | |
Tornillo para calzo | 269014 1 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 261120 25/16 | |
Número del fabricante | THC13516 |