A-SCLCR 16-3 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

Número de artículo: 6862388
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6862388
EAN / GTIN 7291075123555
Número del fabricante 6862388
Número L L23990 141

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 7″ ,Altura del mango (H) 0.975″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.687″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -4 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1-3/4″
  • Altura del mango (H): 0.975″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles