{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura del mango h | 25 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Anchura de función L4 | 30 mm | |
L1 | 150 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Tornillo | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Tipo de producto | Soporte de apriete |
Número de artículo | 273795 25 | |
EAN / GTIN | 4045197721334 |