{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 90 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 130 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 15 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 273823 90/130 | |
EAN / GTIN | 4045197538291 |