Soporte para plaquitas cóncavo para ranurado frontal 33/50 mm

Número de artículo: 273828 33/50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 33 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 50 mm
Tipo de boca derecha
Ancho de tronzado w 3 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 18 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273828 33/50
EAN / GTIN 4045197867766

Descripción

Ejecución:

Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

Aplicación:

En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.° 279815 9.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 − 50 %.
Avance máximo de 0,025 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Intervalo ⌀ de escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra