Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca de meta duro de aplicación múltiple “CYL-9” largo 6 mm

Número de artículo: 787065 6
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Mango: Mango cilíndrico

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 6 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
Mango Mango cilíndrico
Longitud de espiral 90 mm
Longitud total 150 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 787065 6
Número del fabricante 2608596060

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:
  • Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.
  • Losas, cerámica, mármol, vidrio.
  • Hierro armado en hormigón.

Nota:

  • Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!
  • Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.