Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cinta de sierra metálica 27 × 3660 6/8

Número de artículo: 173740 6/8
  • Material de corte: HSS Co 8

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS Co 8
Anchura 27 mm
Espesor 0,9 mm
Longitud 3.660 mm
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 173740 6/8
EAN / GTIN 4045197275424

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
85
Acero < 750 N/mm²
P
65
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento GARANT con filo de diente M42 y cinta soporte flexible especial, con mayor capacidad de carga del lomo.

Aplicación:

Dentado combinado 0° − muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
Dentado combinado 10° − universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° − Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
Dentado normal 10° − Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

Nota:

Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra