Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM forma C 6HX 3X0,35

Número de artículo: 136350 3X0,35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
91 piezas en stock
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3×0,35
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,35 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 2,2 mm
⌀ de agujero para roscar 2,65 mm
⌀ de rosca 3 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color rojo
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 7,5 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136350 3X0,35
EAN / GTIN 4062406236090

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
15
Acero < 1400 N/mm²
P
12
Acero < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, desarrollado especialmente para el uso en aceros con alta resistencia a la tracción y para materiales de difícil arranque de viruta. Ejecución estable con rosca de guía optimizada para evitar la acumulación de virutas.
  • Material de corte HSS-E-PM, para la máxima estabilidad de las aristas de corte.
  • Redondeo de cantos de corte optimizado.
  • Revestimiento de TiAlN para protección máxima contra el desgaste.

Recomendación:

En materiales TOOLOX recomendamos seleccionar un mayor ⌀ del agujero para roscar a diferencia de los datos DIN (ver tabla).

Nota:

Para materiales TOOLOX: ¡no exceda la profundidad máxima de rosca de 2×D!

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos
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
    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra