Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de herramientas para roscar con juegos de machos para roscar, 3 piezas M3-12

Número de artículo: 145110 M3-12
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Para rosca métrica M3 − M12
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145110 M3-12

Descripción

Ejecución:

Caja de chapa estable con asa para el transporte y 2 cierres excéntricos. Cada herramienta está alojada en su propio soporte, de manera que está protegida durante el transporte y lista para el uso inmediato. Los machos para roscar se levantan automáticamente al abrirse la tapa. Ver descripción detallada de las herramientas en cada producto individual.

Contenido:

1 juego de macho para roscar, de 3 piezas, n.º 130150: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 terraja del n.º 140300: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 broca espiral del n.º 114150: Tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 giramachos ajustable del n.º 148400: Tam. 1; 2
1 portaherramientas con carraca n.º 148700: Tam. 85
1 soporte para cojinete de roscar del n.º 149300: Tam. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14
1 plantilla para roscas n.º 477000: Tam. M/W
1 destornillador n.º 664300: Tam. 3×60