{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M24 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Profundidad de perforación para agujero ciego y agujero pasante | 1,5×D | |
Paso de rosca | 3 mm | |
⌀ nominal DC | 16 mm | |
profundidad de inserción máxima LC | 37,3 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 5 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | verde | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139650 M24 |