{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1 | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 2,309 mm | |
Pasos por pulgada | 11 | |
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Longitud de filo Lc | 35,8 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Número de dientes Z | 5 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
⌀ de broca | 16 mm | |
Profundidad de rosca | 66,5 mm |
Número de artículo | 139710 G1 |