Fresa de rosca circular GARANT Master TM 2,5×D TiAlN

Número de artículo: 139526
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
219 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Descripción

Ejecución:

  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Ranuras de refrigeración en el mango para una alimentación interna de refrigerante dirigida.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

La geometría especial de corte frontal con un paso desigual permite un fresado de roscas circulares fiable en un espectro de materiales universal. Las ranuras de refrigeración laterales del mango garantizan una excelente alimentación interna de refrigerante sin debilitar el núcleo de la herramienta y, por lo tanto, ofrecen la máxima fiabilidad del proceso incluso en condiciones inestables. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139526 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139526 + 129100 HE.

De la misma serie Ver todos
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra