Prolongación DUO-LOCK cónica acero larga Mango cilíndrico DL16/25

Número de artículo: 220378 DL16/25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL16
⌀ de mango Ds 25 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 15,5 mm
Longitud total L 250 mm
par de giro recomendado 60 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220378 DL16/25
EAN / GTIN 4034221150165
Número del fabricante 75.252.DL16.1

Descripción

Ejecución:

Recubierto para una contracción y dilatación óptima.
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
    Interfaz DUO-LOCK / ⌀ DS precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra