Prolongación DUO-LOCK cónica acero larga Mango cilíndrico DL10/16

Número de artículo: 220378 DL10/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL10
⌀ de mango Ds 16 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 9,6 mm
Longitud total L 160 mm
par de giro recomendado 20 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220378 DL10/16
EAN / GTIN 4034221149961
Número del fabricante 75.162.DL10.1

Descripción

Ejecución:

Recubierto para una contracción y dilatación óptima.
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
    Interfaz DUO-LOCK / ⌀ DS precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra