Fresa de planear PCD con perforación PKD

Número de artículo: 209810
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
6 piezas en stock
  • Material de corte: PCD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ± 0,02
  • Dirección de aproximación: horizontal

Descripción

Ejecución:

Fresas de planear PCD de alto rendimiento para operaciones de desbaste y acabado. Caja de virutas amplia para una extracción segura de las virutas. Refrigeración directamente en el corte. Ángulo del eje de 6° positivo.

Volumen de suministro:

Tornillo de fijación especial para una alimentación interna de refrigerante óptima.

Nota:

Los mandriles encajables a presión correspondientes se encuentran en el apartado de instrumentos de sujeción, por ejemplo, n.° 306530 22.