{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Longitud total Ltot | 23 mm | |
Rosca de alojamiento M | M8 | |
Plaquita de corte adecuada | XDHW 060210 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219830 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de inmersión |
Número de artículo | 211870 16/2 |