{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2,5 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,01 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Longitud de filo Lc | 3,7 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 16 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2,41 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición | 0,0084 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio fundición | 0,0105 mm | |
Velocidad de corte vc en aluminio fundición | 324 m/min | |
Factor de corrección para vc | 1,25 | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201130 2,5X16 |