{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16×1,5 | |
Recubrimiento | TiN/vaporizado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 14,5 mm | |
⌀ de rosca | 16 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | rojo | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136290 16X1,5 |