{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 19,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,98 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202406 19,5 | |
Número do fabricante | 202406 19,5 |