{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Accionamiento | TX15 | |
Rosca | M3,5 | |
Longitud L | 12 mm | |
Par de apriete | 1,7 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 269401 |