Juego de extractores de tornillos de 16 piezas con brocas espirales en caja metálica

Número de artículo: 082880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
129 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tornillos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082880
EAN / GTIN 4010995039882
Número del fabricante 03988

Descripción

Ejecución:

Se taladra previamente por medio de una broca espiral adjunta, a continuación se incrusta el extractor de tornillos, se inserta la llave hasta abajo y se hace girar hacia afuera sin ladearla.
Extractores de tornillos de acero al cromovanadiomolibdeno, brocas espirales de HSS, pavonado.

Aplicación:

Para retirar tornillos dañados o rotos con rosca a la derecha o a la izquierda de M4 − M16.

Contenido:

8 extractores (de 6 caras 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm), 8 brocas espirales (⌀ 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos