Cuchillo de seguridad SECUPRO MEGASAFE con 1 hoja

Número de artículo: 842052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
240 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 153 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Número del fabricante 11600602

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 17 mm y retirada automática de la hoja. Mango ergonómico de aluminio con corredera en ambos lados para diestros y zurdos. Cambio de cuchillas seguro y cómodo, hoja utilizable 2 veces.

Aplicación:

Para cartón de hasta 3 capas, material en rollos, goma, PVC y muchos más.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio, ver n.° 842057 tam. 10 o cuchilla de cerámica 842057 tam. 2C.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos