SOGX 130511 UNI

Número de artículo: 234098 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,86 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,55 € / Unidad
a petición
En stock
915 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 130511
Serie Power Drill
Tipo UNI
Clase HB630
Material de corte MD
Avance f 0,08 - 0,2 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234098 UNI
EAN / GTIN 4045197697912

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
210
Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie Ver todos