Juego de bases paralelas

Número de artículo: 366704
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
651 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

HOLEX − modelo estándar. Tolerancia de altura y emparejamiento 0,01 mm. Guardadas en caja de madera (como en la imagen). Dureza: 60 HRC.
Rectificado de precisión por pares.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Nota:

Tam. 125 – 200: 1 mm creciente; se pueden conseguir todas las dimensiones, excepto 9 mm.
Consultar los soportes de recambio en la lista de piezas de recambio.