Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Forma do parafuso de fixação C Aço achatado 8

N.º do artigo: 370042 8

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior D 8 mm
⌀ exterior dn6 8 mm
Comprimento 1 10 mm
Comprimento do colar L2 8 mm
Rosca M M3
Tipo de produto Sistema de fixação de dispositivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370042 8
Número do fabricante K0350.082

Descrição

Ejecución:

Aço temperado e retificado.

Aplicación:

Posicionar peças de trabalho com uma dimensão de ajuste.
As tolerâncias na dimensão da distância dos furos podem ser coladas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta