Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/4 polegada Surface Drive 6

N.º do artigo: 650035 6

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 6 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Norma DIN 3121; DIN 3129
⌀ no lado de saída 10 mm
Comprimento 23 mm
Perfil de saída Chave de caixa sextavada Surfacedrive
Material Aço cromo-molibdénio
Superfície brunido
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 650035 6
Número do fabricante 12410M 6MM

Descrição

Ejecución:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121. Com parafusos e porcas, perfil suave semelhante ao perfil DA AS- Drive.

Norma:

DIN 3129

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície brunida.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta