Pasta de cobre Copper Paste

Número de artículo: 083068
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
166 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

La pasta evita el gripaje, el agarrotamiento y la corrosión. Especial para piezas y tornillos expuestos al calor, la alta presión o un ambiente corrosivo.
Pasta de montaje y tornillos de alta calidad y antiagarrotamiento en una base de cobre molido de alta calidad con grasa de base antigoteo. Resistente a temperaturas de -30 °C a 1100 °C.