Estantería de oficina estantería básica Profundidad 600 mm

Número de artículo: 990595
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Descripción

Ejecución:

Frontales de bastidor de perfil en T y baldas sin taladrar.
Refuerzo con riel longitudinal. El tope central evita los deslizamientos de carpetas o documentos. La balda superior no tiene tope central.
Capacidad de carga máxima: 150 kg por balda.
Fondo de la estantería 600 mm: Utilizable por los dos lados. Tiene capacidad para un máximo de 192 carpetas por vano con una altura de 2300 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm
Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm
Longitud de pandeo: máx. 600 mm

Nota:

  • Los estantes con una relación altura/profundidad superior a 4:1 deben estar asegurados contra el vuelco.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.