Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Detetor de tensão sem contato

N.º do artigo: 473005
  • Tipo de proteção IP: IP 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 40
Área de visualização CA 200 V - 1.000 V
Categoria de sobretensão CAT IV / 1000 V
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 473005

Descrição

Ejecución:

Detetor de tensão compacto para deteção sem contacto de condutores sob tensão.

Función:

IP40: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames, além disso, não proporciona proteção contra água.

Aplicación:

Verificação de cabos, tomadas, caixas de derivação, etc. Se a ponta de medição se acender a vermelho e soar um bip, o componente tem tensão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta