Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Conjunto de sistemas antiqueda ESTANTE ALTA

N.º do artigo: 098178

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso 3,12 kg
Altura de trabalho máx. 11 m
Tipo de produto Conjunto de proteção antiqueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098178
Número do fabricante SET-023-1

Descrição

Ejecución:

ESTANTE ALTA. Conjunto de sistemas antiqueda composto por:
  • 1 × arnês ARG 30
  • 1 × OVAL LINK 8 VA
  • 1 × equipamento de descida MARK 1 PLUS
  • 1 × saco de acondicionamento COLBAG
  • 1 × corda de segurança

Aplicación:

Armazéns verticais, salvamento, forças especiais.

Norma:

EN 363

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta