Par de guantes 6360 // OIL GRIP CUT

Número de artículo: 094458
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 10,58 €
  • de 10
    desde 8,82 €
a petición
Disponible
1.028 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: D

Descripción

Ejecución:

6360 Oil Grip Cut. Guantes de protección contra cortes con tecnología Oil Grip. Un revestimiento total de nitrilo y un segundo revestimiento de la palma de la mano de nitrilo acoplado permite una combinación de repelencia al aceite y un agarre más seguro de objetos aceitosos y grasientos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.