Barra de mandrilar em aço 32/16

N.º do artigo: 251729 32/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 32 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto izquierda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior
Código ISO do suporte A32S MVZNR/L 16
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada VN.. 1604..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 48 mm
Desvio central L3 30 mm
Altura de fixação L2 31 mm
Profundidade útil T 14 mm
Comprimento total L 250 mm
Projeção L1 96 mm
Calço 259031 39
Parafuso para calço 259025 3
Garra de aperto 259038 2
Parafuso para garra 259021 4
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251729 32/16
EAN/GTIN 4045197868275
Número do fabricante 251729 32/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta