Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Placa reversível com múltiplos raios 16/1

N.º do artigo: 231525 16/1

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo/raio R Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 16
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
X 2,75 mm
Y 1,5 mm
Z 2,5 mm
Raio R 1 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231525 16/1
Número do fabricante 231525 16/1

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis radiais de 2 arestas de corte.

Aplicación:

Para raios convexos no ⌀ exterior ou em furos.

Idóneo para:

N.º 231500 tam. 16

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta