• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Surtido de destornilladores de 6 caras y de destornilladores para Torx® con mango transversal 0

Número de artículo: 962874 0
Descuento
58,18 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en E: 18×36
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 75

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en E 18×36
Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 75 mm
Anchura 298 mm
Profundidad 598 mm
Anchura en E 18 E
Profundidad en E 36 E
Anchura de cajón relleno en E 18 E
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 962874 0
EAN / GTIN 4045197765833

Descripción

Ejecución:

Juegos de herramientas en soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Armarios para herramientas / cajones con profundidad 36 E. Los insertos de espuma rígida llenan 9 E (149×598×30 mm), o 18 E (298×598×30 mm) del ancho del cajón.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 962874 tam. 0: 1 ud.