Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Cacifo com cobertura inclinada, base e bloqueio de segurança por torção 2

N.º do artigo: 949621 2

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 110
  • Seleção da cor: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,8 mm
Ângulo de abertura da porta 110 grau
Seleção da cor RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura à frente 1.800 mm
Altura atrás 2.000 mm
Largura 610 mm
Profundidade 500 mm
largura útil por compartimento 220 mm
profundidade útil por compartimento 465 mm
altura útil por compartimento para vestuário 1.260 mm
altura útil por prateleira para chapéus com cobertura inclinada 360 mm - 530 mm
Largura da prateleira 220 mm
Profundidade da prateleira 465 mm
Número de compartimentos 2
Número de prateleiras fixas 1
Número de varões para vestuário 1
indicado para capacete integral sim
para cadeado sim
para cadeado com ⌀ do aro até 6 mm
Frentes do armário Porta de dois batentes em chapa maciça
Modelo da estrutura inferior Base
Cobertura inclinada sim
Aberturas de ventilação na porta sim
Pintura especial possível não
Peso 49 kg
Modelo de fechadura Fecho de trinco rotativo de segurança
Norma DIN 4547
Tipo de produto Cacifo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 949621 2
Número do fabricante 949621 2

Descrição

Ejecución:

O corpo tem um teto inclinado que impede que os objetos fiquem aí. Largura do compartimento de 300 mm prateleira para chapéus soldada fixamente. O varão de roupa tem 3 ganchos móveis. Porta com perfuração quadriculada e moldura estampada para etiquetas. É possível selecionar entre bases e pés de plástico.
Com trinco rotativo, pode ser fechado com cadeado até tam. 40 (não incluído no volume de fornecimento).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó. Nenhuma pintura especial possível.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta