Sistema de observación estereoscópico Mantis® Compact con montante universal C

Número de artículo: 491801 C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ampliación con accesorios especiales (x veces) 4 / 6
Brillo de luz incidente 9.400 lx
Cantidad de LED 20
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sistema de observación sin ocular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491801 C
EAN / GTIN 2050001053466

Descripción

Ejecución:

Aumento claro, sin distorsión, tridimensional que respeta los colores y las posiciones correctamente según un proceso patentado. Pantalla de visualización, en lugar de oculares, que permite realizar una inspección ergonómica y sin fatiga, del mismo modo que en las lupas de gran campo visual. Durante observación de la pieza de trabajo, no es necesario volver a enfocar vista al cambiar a la pantalla de visualización.

Volumen de suministro:

Incluye funda de protección contra el polvo.
Incluye funda de protección contra el polvo.

Partes opcionales:

Objetivo n.º 491805.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos