{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 0 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ da agulha de medição | 4 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento da ponte | 100 mm | |
Número de agulhas de medição | 4 | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 425200 0-100 | |
EAN/GTIN | 4946368016382 | |
Número do fabricante | 129-115 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Micrómetro de profundidade 0-100
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
254,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
214,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Número de agulhas de medição | 4 | 4 |
Comprimento da ponte | 100 mm | 100 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
⌀ da agulha de medição | 4 mm | 4,5 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |