Fresa de cópia de raio MDI 0,2X0,5

N.º do artigo: 209791 0,2X0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC × L1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dentes Z: 2
  • Ângulo espiral: 25

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 0,2 mm
Revestimento Diamante
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 25 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D en fresa copiadora
Haste DIN 6535 HA con h5
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 0,16 mm
Raio de corte R1 0,1 mm
Projeção L1 incl. exposição 0,5 mm
⌀ de exposição D1 0,17 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite 0,012 mm
Fator de correção ap corr 1
Anel colorido negro
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209791 0,2X0,5
EAN/GTIN 4045197912411
Número do fabricante 209791 0,2X0,5

Tabela de aplicação

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafite
N
340
Híbridos
N
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com revestimento de diamante cristalino sp3. Para as máximas exigências de desempenho e precisão em compósitos de fibra, PRFV, PRFC e grafite. As tolerâncias extremamente limitadas garantem máxima precisão. Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla. Ângulo de transição α = 16°.
Tolerâncias:
  • Raio de corte: Contorno de raio 0/-0,005 mm.
  • ⌀ de exposição: D1 = 0/−0,01 mm.

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução ap!
Valores para:
Cópia: ap = 0,15×D×ap corr
Para calcular a velocidade de avanço vf, utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)!
P. ex: vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/d] × z

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta