Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido com cabeça esférica 6

N.º do artigo: 643420 6

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 6 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 22 mm
Comprimento 100 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
com cabeça esférica sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643420 6
Número do fabricante 643420 6

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para aparafusar a um ângulo de até 25°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta