Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Travessa de reequipamento Comprimento 930 mm 58

N.º do artigo: 966600 58

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade da travessa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 930 mm
Profundidade da travessa 58 mm
Área de aplicação Escadas
Tipo de produto Dormente/travessa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 966600 58
Número do fabricante 30360

Descrição

Ejecución:

Para as suas escadas existentes da Günzburger Steigtechnik, oferecemos travessas de reequipamento para a montagem posterior, para que as escadas cumpram os requisitos de segurança. Isto não inclui uma conformidade às novas DIN EN 131-1 e 131-2.

Idóneo para:

Escadas com Günzburger n.º de artigo 10012, 10014.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta