Cinta abrasiva corindo normal (A) KK841F 60

N.º do artigo: 558172 60
(4,51 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,78 € / Peça
    (4,51 € / 1 Metros)
  • a partir de 10 Peça
    13,15 € / Peça
    (3,76 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KK841F
Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 60
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 100 mm
Comprimento da cinta abrasiva 3.500 mm
Designação do fabricante KK841F
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558172 60
EAN/GTIN 4018875020708
Número do fabricante 702070

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
35
Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
Aço < 60 HRC
 
25
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fita abrasiva altamente flexível recoberta com corindo normal (A). Adapta-se perfeitamente ao contorno da peça de trabalho. A camada adicional de lixamento ativo (TOP Size) garante uma abrasão sem aquecer e serve como camada de separação em materiais que tendem a lubrificar.

Aplicación:

Ideal na retificação de contornos ou na retificação de perfis com rolos de contacto côncavos ou convexos. Especialmente indicada para aço cromo-níquel, aço de alta liga, ligas à base de níquel, latão e bronze, bem como titânio e alumínio. Processamento de guarnições, ferragens, pás de turbina, componentes de precisão, implantes e instrumentos cirúrgicos. Utilização na retificação manual ou com robô em máquinas de fita estreita comuns da IMM, Löser, Greif, Rema, etc.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta