Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cono de contracción térmica, con taladro para conducto refrigeración y pared reforzada SK 40 corto

Número de artículo: 302316
  • Norma asiento: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Descripción

Ejecución:

  • Incluye canales de refrigeración obturables.
  • Acero termoestable.
  • Regulación de longitud de la herramienta incorporada, carrera de ajuste 10 mm.
  • Para HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!)
  • Con taladro Ballufchip.
  • Acabado granallado.

Ventaja:

Gracias a la ejecución reforzada
  • se pueden conseguir mejores resultados de arranque de viruta (avance, profundidad de pasada).
  • Resultan mejores superficies de pieza de trabajo (con efecto antivibratorio).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6. Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308800, llave de apriete de AB n.° 308820308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410302419. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210354450.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra