{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 10 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | STJCR/L 1010M11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 1102.. | |
Largura funcional L4 | 10 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 16 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269021 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260904 10/11 | |
EAN/GTIN | 4045197798008 | |
Número do fabricante | 260904 10/11 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de torneamento 10/11
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
73,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
72,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
72,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
72,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | no | no | no |
Código ISO do suporte | STJCR/L 1010M11 | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | SVACR/L 1010M11 |
Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 1102.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | VC.. 1103.. |
Tamanho da placa | 11 mm | 6 mm | 7 mm | 11 mm |
Tipo de inserto | derecha | derecha | derecha | derecha |
Largura funcional L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |